Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLCM7080 CMMT 70 CAPOCORDA RAME MT 70 MM2

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLCM7080 CMMT 70 CAPOCORDA RAME MT 70 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 70...70 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712901985

Artikelnummer

ETLCM7080

Herstellernummer

CM7080

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

70...70 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Endverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

blank

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

345 A

Anzahl der Abzweige:

0

Capocorda per cavi MT in rame. Idonei per terminazione dei conduttori di cavi MT in rame. Rame con stagnatura elettrolitica superficiale.