ETELEC S.R.L. - ETLFN36035 FN36035 100 PZ. FASCETTE NERE 360X3.5 MM - FN36035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
40 ST
Produktserien
Fascette di fissaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033712900346
Artikelnummer
ETLFN36035
Herstellernummer
FN36035
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
96...7 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


