ETELEC S.R.L. - ETLGB0416 GBT-0416 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 10-16 MM - GB0416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 10...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501684709
Artikelnummer
ETLGB0416
Herstellernummer
GB0416
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
10...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne



