Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGB3013 GN-RF-A-030 FR+ARM+CONN 16-30X 1.5-2.5 M - GB3013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501686116

Artikelnummer

ETLGB3013

Herstellernummer

GB3013

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

30

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione termorestringente resistente al fuoco per cavi armati di segnalamento e comando