ETELEC S.R.L. - ETLGB4150 GBT-4150 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 95-150 M - GB4150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 95...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8033501684730
Artikelnummer
ETLGB4150
Herstellernummer
GB4150
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
95...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne



