ETELEC S.R.L. - ETLGP0015 GPSM-15/6-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24KV - GP0015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 15 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - rot
Ausführung - mittelwandig
Packung
30 M
EAN
8033501685881
Artikelnummer
ETLGP0015
Herstellernummer
GP0015
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
15 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


