ETELEC S.R.L. - ETLGP0030 GPSM-30/12-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24K - GP0030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 30 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Farbe - rot
Ausführung - mittelwandig
Packung
30 M
EAN
8033501685973
Artikelnummer
ETLGP0030
Herstellernummer
GP0030
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
30 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


