ETELEC S.R.L. - ETLGT3010 GTGV-10/5 GUAINA TERMOR. GIALLO/VERDE - GT3010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 M
EAN
8033501687922
Artikelnummer
ETLGT3010
Herstellernummer
GT3010
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein