ETELEC S.R.L. - ETLGTX076 GTUC-76/38-X GUAINA TERMOR. TRASPAR. - GTX076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 M
EAN
8033501688530
Artikelnummer
ETLGTX076
Herstellernummer
GTX076
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





