ETELEC S.R.L. - ETLGTX095 GTUC-9.5/4.8-X GUAINA TERMOR. TRASPAR. - GTX095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 M
EAN
8033501688592
Artikelnummer
ETLGTX095
Herstellernummer
GTX095
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





