ETELEC S.R.L. - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 450...650 °C
Luftstromregulierung - Stufen
Versorgungsspannung - 210...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033712903545
Artikelnummer
ETLHL1610
Herstellernummer
HL1610
Hersteller
ETL
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
450...650 °C
Luftstromregulierung:
Stufen
Versorgungsspannung:
210...240 V
Maschinengewicht:
1 kg
Mit Temperaturanzeige:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Luftmenge:
550 l/min
Länge:
195 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
260 mm