ETELEC S.R.L. - ETLJT244003 JTMT-24/400-3X GIUNTO ESTR. 3X300-400 24 - JT244003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 300...400 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8033501687731
Artikelnummer
ETLJT244003
Herstellernummer
JT244003
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
300...400 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne