Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT271021 JTMT-24/185-I/U-H5 GIUNTO TERMO 70-185 2 - JT271021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 70...185 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261853

Artikelnummer

ETLJT271021

Herstellernummer

JT271021

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

70...185 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

N(A)2XY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione unipolare termorestringente per cavo con schermo a tubo in alluminio Cavo tipo: ARE4H5EX 12/20 kV