ETELEC S.R.L. - ETLJT363001 JTMT-36/300-1X GIUNTO ESTR. 1X150-300 36 - JT363001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 150...300 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033501687632
Artikelnummer
ETLJT363001
Herstellernummer
JT363001
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
150...300 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne