ETELEC S.R.L. - ETLMR0052 MR-12 CONN.BT ROTT. 4 VITI CU/AL 95-240 - MR0052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95...240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95...240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95...240 mm²
Werkstoff des Leiters - Aluminium
Spannungsreihe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8058774264069
Artikelnummer
ETLMR0052
Herstellernummer
MR0052
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95...240 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium
Spannungsreihe:
sonstige
Mit Isolierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95...240 mm²
Mit Lötloch:
nein
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95...240 mm²
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Nennstrom:
0 A
Anzahl der Schrauben:
4


