Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLMU1635 MU-16/35 CONNETTORE A VITE AD U 16-35 MM - MU1635

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLMU1635 MU-16/35 CONNETTORE A VITE AD U 16-35 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 3...9.2 mm

  • Nennquerschnitt - 6...50 mm²

  • Max. Aderzahl anschließbar - 3

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033712901879

Artikelnummer

ETLMU1635

Herstellernummer

MU1635

Hersteller

ETL

Aderdurchmesser:

3...9.2 mm

Nennquerschnitt:

6...50 mm²

Max. Aderzahl anschließbar:

3

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Transparent:

nein

Max. Außendurchmesser:

5.3...13.9 mm

Temperatur:

-18...45 °C

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone con grano di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint