Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLNA4626 ISOFIL 626 RIEMP.AUTOAGGL. 38MMX1.5M - NA4626

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLNA4626 ISOFIL 626 RIEMP.AUTOAGGL. 38MMX1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Kautschuk

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033501683535

Artikelnummer

ETLNA4626

Herstellernummer

NA4626

Hersteller

ETL

Farbe:

schwarz

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Kautschuk

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

ja

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-30...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro riempitivo butilico per la sigillatura e la ricostruzione di tutti i tipi di isolante.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo. • Resistente all’acqua ed all’ozono Temperatura di esercizio da –30°C a +80°C.• Fornito in scatola protettiva di plastica.