Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLPA1501 GTPA-150/60-450 GUAINA ANTICORR. PALI - PA1501

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLPA1501 GTPA-150/60-450 GUAINA ANTICORR. PALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 150 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902425

Artikelnummer

ETLPA1501

Herstellernummer

PA1501

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

150 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

450 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Protezioni anticorrosive per pali. In un palo installato la sezione più vulnerabile alla corrosione è quella immediatamente sopra e sotto il livello del terreno. Questa sezione è aggredita dagli agenti corrosivi che provocano un lento decadimento del metallo con una notevole riduzione della vita del palo.