ETELEC S.R.L. - ETLPP30300 TBT/T-300 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 185...300 mm²
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 80 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
1 ST
EAN
8033501684969
Artikelnummer
ETLPP30300
Herstellernummer
PP30300
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
185...300 mm²
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
80 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
36 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
215 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
13 mm