ETELEC S.R.L. - ETLRB6019 ROLLBOX 19/9,5-BE DISPENSER GUAINA BLU - RB6019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501680220
Artikelnummer
ETLRB6019
Herstellernummer
RB6019
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



