ETELEC S.R.L. - ETLRH2015 RHB-15GR 100 MT. GUAINA TRECCIATA GRIGIA - RH2015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 15...33 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
8033712901183
Artikelnummer
ETLRH2015
Herstellernummer
RH2015
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
15...33 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


