ETELEC S.R.L. - ETLRH2030 RHB-30GR 50 MT. GUAINA TRECCIATA GRIGIA - RH2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 25...48 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 30 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8033712901213
Artikelnummer
ETLRH2030
Herstellernummer
RH2030
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
25...48 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


