ETELEC S.R.L. - ETLRS0400 SACCHETTO RESINA STATO SOLIDO 400 GR - RS0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 400 g
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung - nein
Packung
4 ST
EAN
8033712907512
Artikelnummer
ETLRS0400
Herstellernummer
RS0400
Hersteller
ETL
Inhalt:
400 g
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
nein
Resina bicomponente poliuretanica utilizzabile per tutte le tipologie di riempimenti ed isolamento con tensioni di esercizio fino a 1kV. Le eccellenti proprietà isolanti, garantiscono una sigillatura stagna ed un’eccellente protezione meccanica. Una colata fluida ed omogenea senza sversamenti accidentali è garantita dalla presenza del Sistema di colata a Perforazione SCP.