Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH0125 SHARK 125 GIUNTO GEL + MORSETTO 1 KV - SH0125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264373

Artikelnummer

ETLSH0125

Herstellernummer

SH0125

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...10 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...30 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

5...25 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del cavo passante fino a 25 mm2 .Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passanteed alloggiato nelle apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.