Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH0406 SHARK 406 GIUNTO GEL + SEPARATORE 1 KV - SH0406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680404

Artikelnummer

ETLSH0406

Herstellernummer

SH0406

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

13.4...17.5 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13.4...14.6 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea e derivazione per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 6 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit, assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.