ETELEC S.R.L. - ETLTUBOX001 BOX 170PZ GUAINE 10CM BK ASSOR - TUBOX001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8058774267954
Artikelnummer
ETLTUBOX001
Herstellernummer
TUBOX001
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
1.5...150 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



