ETELEC S.R.L. - ETL002527068 GIUNZ.GR-19 SK-A31P - 002527068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 0...0 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8058774265622
Artikelnummer
ETL002527068
Herstellernummer
002527068
Hersteller
ETL
Werkstoff des Isoliermaterials:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0...0 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


