Startseite

ETELEC S.R.L. - ETL002527074 GIUNZ.GT-15 GB-4250

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETL002527074 GIUNZ.GT-15 GB-4250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 0...0 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263505

Artikelnummer

ETL002527074

Herstellernummer

002527074

Hersteller

ETL

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

0...0 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

GIUNZ.GT-15 GB-4250