Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLA20425 A2 GIUNTO LINEA RESINA+MORS.5P 0,6/1 KV - A20425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 4...25 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680510

Artikelnummer

ETLA20425

Herstellernummer

A20425

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gießharz

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

4...25 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Giunto in linea in resina colata per cavi 0,6/1kV unipolari fino a 185 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 25 mm2. Il kit comprende una morsettiera pentapolare isolata con serraggio meccanico a vite.