Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLB30435 B3 GIUNTO RESINA DERIV+MORS.5P 0,6/1 KV - B30435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...35 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...35 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680589

Artikelnummer

ETLB30435

Herstellernummer

B30435

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...35 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...35 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

13...45 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13...45 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto in derivazione in resina colata per cavi 0,6/1kV unipolari fino a 400 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 50 mm2. Il kit comprende una morsettiera pentapolare isolata con serraggio meccanico a vite che consente la giunzione anche senza l’interruzione del cavo passante.