Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLBB27276 BB27276 100 PZ. BASETTE BIANCHE 27X27 MM - BB27276

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLBB27276 BB27276 100 PZ. BASETTE BIANCHE 27X27 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Bandlänge - 3 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8033712900438

Artikelnummer

ETLBB27276

Herstellernummer

BB27276

Hersteller

ETL

Breite des Bandes:

6 mm

Bandlänge:

3 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

farblos

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

16 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Basette in nylon naturale con biadesivo Realizzato in materiale autoestinguente V2, alloggiano la fascetta nelle asole assicurando con l'adesivo applicato sotto la base i fissaggi a parete di cavi o altro.