Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLBN19194 BN19194 100 PZ. BASETTE NERE 19X19 MM - BN19194

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLBN19194 BN19194 100 PZ. BASETTE NERE 19X19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4 mm

  • Bandlänge - 4 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8033712900445

Artikelnummer

ETLBN19194

Herstellernummer

BN19194

Hersteller

ETL

Breite des Bandes:

4 mm

Bandlänge:

4 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

10 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

in nylon nero con biadesivo Realizzato in materiale autoestinguente V2, alloggiano la fascetta nelle asole assicurando con l’adesivo applicato sotto la base i fissaggi a parete di cavi o altro.