ETELEC S.R.L. - ETLCB2005 COBRABOX 05/25 M. GR BOX GUAINA TRECCIAT - CB2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...11 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8058774261167
Artikelnummer
ETLCB2005
Herstellernummer
CB2005
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
4...11 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



