ETELEC S.R.L. - ETLCB2012 COBRABOX 12/10 M. GR BOX GUAINA TRECCIAT - CB2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...20 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 12 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8058774261204
Artikelnummer
ETLCB2012
Herstellernummer
CB2012
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
10...20 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



