Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLCL3609 CL3609 100 PZ. COLLARI NERI 360X9 MM - CL3609

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLCL3609 CL3609 100 PZ. COLLARI NERI 360X9 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8033712900483

Artikelnummer

ETLCL3609

Herstellernummer

CL3609

Hersteller

ETL

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2 mm

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...65 °C

Montagetemperatur:

-10...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

100...6 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Realizzati in nylon nero ad elevata resistenza meccanica, sono adatte anche per il montaggio all’esterno o in ambiente marino