Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLCM0050 CMMT 50 CAPOCORDA RAME MT 50 MM2 - CM0050

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLCM0050 CMMT 50 CAPOCORDA RAME MT 50 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 50...50 mm²

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712901923

Artikelnummer

ETLCM0050

Herstellernummer

CM0050

Hersteller

ETL

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

50...50 mm²

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

lang

AWG-Bereich:

1...1

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

ja

Geeignet für Lackdraht:

ja

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Oberflächenschutz:

blank

Maximalstrom (Imax):

276 A

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Flanschlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

25 mm

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

10 mm

Capocorda per cavi MT in rame. Idonei per terminazione dei conduttori di cavi MT in rame. Rame con stagnatura elettrolitica superficiale.