Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLCM0150 CMMT 120/150 CAPOCORDA RAME MT 120-150 M - CM0150

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLCM0150 CMMT 120/150 CAPOCORDA RAME MT 120-150 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 150...150 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712901930

Artikelnummer

ETLCM0150

Herstellernummer

CM0150

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

150...150 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Endverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

blank

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

550 A

Anzahl der Abzweige:

0

Capocorda per cavi MT in rame. Idonei per terminazione dei conduttori di cavi MT in rame. Rame con stagnatura elettrolitica superficiale.