ETELEC S.R.L. - ETLCM0185 CMMT 185 CAPOCORDA RAME MT 185 MM2 - CM0185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 185...185 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033712901947
Artikelnummer
ETLCM0185
Herstellernummer
CM0185
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
185...185 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
635 A
Anzahl der Abzweige:
0


