ETELEC S.R.L. - ETLCM3040 CMMT 35 CAPOCORDA RAME MT 35 MM2 - CM3040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033712901978
Artikelnummer
ETLCM3040
Herstellernummer
CM3040
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
230 A
Anzahl der Abzweige:
0


