Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLCT0306 CTT-3/6 (CF 50 PZ) CONNETTORI 6 MM2 - CT0306

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLCT0306 CTT-3/6 (CF 50 PZ) CONNETTORI 6 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 3...6 mm²

  • Farbe - gelb

  • AWG-Bereich - 16...35

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902135

Artikelnummer

ETLCT0306

Herstellernummer

CT0306

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

3...6 mm²

Farbe:

gelb

AWG-Bereich:

16...35

Halogenfrei:

ja

Connettori testa-testa a compressione isolati per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio.