Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLEASY02 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 2M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 2 m

  • Heizleistung - 15 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033712905662

Artikelnummer

ETLEASY02

Herstellernummer

EASY02

Hersteller

ETL

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

2 m

Heizleistung:

15 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

ohne

Höhe:

5.5 mm

Breite:

8 mm

Durchmesser:

7 mm

Farbe:

blau

Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi. Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.