ETELEC S.R.L. - ETLFB14035 FB14035 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 140X3.5 - FB14035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Fascette di fissaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033501688905
Artikelnummer
ETLFB14035
Herstellernummer
FB14035
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
33...3 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


