ETELEC S.R.L. - ETLFB18045 FB18045 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 180X4.5 - FB18045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.25 mm
Packung
50 ST
Produktserien
Fascette di fissaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033712900001
Artikelnummer
ETLFB18045
Herstellernummer
FB18045
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.25 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
45...4 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


