Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLFB24075 FB24075 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 240X7.5 - FB24075

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLFB24075 FB24075 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 240X7.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 240 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8033712900056

Artikelnummer

ETLFB24075

Herstellernummer

FB24075

Hersteller

ETL

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

240 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-40...65 °C

Montagetemperatur:

-10...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

56...7 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Realizzate in nylon 6.6 autoestinguente V2 secondo UL 94 ad elevata resistenza meccanica.