ETELEC S.R.L. - ETLFB28075 FB28075 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 280X7.5 - FB28075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8033712900094
Artikelnummer
ETLFB28075
Herstellernummer
FB28075
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
47...7 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


