Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLFL3500 FLO-350 EMULSIONE LUBRIFICANTE CAVIDOTTI - FL3500

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLFL3500 FLO-350 EMULSIONE LUBRIFICANTE CAVIDOTTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 1000 ml

  • Nettogewicht - 1000 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774260795

Artikelnummer

ETLFL3500

Herstellernummer

FL3500

Hersteller

ETL

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1000 ml

Nettogewicht:

1000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Wasserlöslich:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

flüssig

Fluido lubrificante per gli usi più comuni in campo elettrico. idoneo per ridurre l' attrito e facilitare la posa dei cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine, anche in presenza di curve e risalite difficili. Elimina il 70% dell attrito. Chimicamente inerte e atossico, è compatibile con qualsiasi tipologia di materiale.