ETELEC S.R.L. - ETLFN16025 FN16025 100 PZ. FASCETTE NERE 160X2.5 MM - FN16025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Fascette di fissaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033712901589
Artikelnummer
ETLFN16025
Herstellernummer
FN16025
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
39...4 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


