ETELEC S.R.L. - ETLGB0406 GBT-0406 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 1.5-6 MM - GB0406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501684693
Artikelnummer
ETLGB0406
Herstellernummer
GB0406
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne



