Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGB3008 GN-RF-007 GIUNTO FR+CONN 4-7 X 1.5-2.5 M - GB3008

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGB3008 GN-RF-007 GIUNTO FR+CONN 4-7 X 1.5-2.5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501686062

Artikelnummer

ETLGB3008

Herstellernummer

GB3008

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

7

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari