Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGBHTC1 GIUNTO TERMOR.CAVI SCALD.HTC - GBHTC1

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGBHTC1 GIUNTO TERMOR.CAVI SCALD.HTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774267435

Artikelnummer

ETLGBHTC1

Herstellernummer

GBHTC1

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Giunto termorestringente bassa tensione